IESS SRL - EAA79612P MINIDOME IP ADL 4MP AI AVANZATA 2.8-12M - 79612P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000000450551
Codice prodotto
EAA79612P
Cod. produttore
79612P
Produttore
EAA
Telecamera dome IP con Intelligenza Artificiale, funzione perimetrale, linea IVS, risoluzione 4 Mpx, sensore 1/2,7"CMOS, Day & Night meccanico, 3 streaming contemporanei, codec H.265+, ottica motorizzata autofocus 2,8~12mm, microfono integrato (IN-OUT),slot per SD card (256 GB), LED IR con portata fino a 70 m e funzione SMART IR. IP67, IK10. Alimentazione 12Vcc/PoE, 1A max. Principali funzioni OSD: ROI, BLC/HLC, AGC/AWB, WDR/DNR, Defog, Privacy Zone, Motion Detection. Funzioni analitici: rivelazione intrusione area (classificazione uomo/veicolo), Color Cast, attraversamento linea (classificazione uomo/veicolo), oggetto rimosso, oggetto abbandonato, defocus. Segnalazione di allarme con luci alternate rossa e blu. Compatibile con NVR mod. 68016, 68116F e68032R. Conforme NDAA, funzione IVS Direct (cod. 1012).


