pagina iniziale

IESS SRL - EAA52123 SEGNALATORE OTTICO-ACUSTICO SU BASE IE - 52123

IESS SRL
copiacopia
IESS SRL - EAA52123 SEGNALATORE OTTICO-ACUSTICO SU BASE IE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000528793

Codice prodotto

EAA52123

Cod. produttore

52123

Produttore

EAA

Segnalatore acustico indirizzabile con indicazione luminosa su base sensore con isolatore a bordo compatibile con schede loop IE mod. 52101, KELT9L2 e KELT9L4. Segnalatore acustico indirizzabile con indicazione luminosa su base sensore con isolatore a bordo compatibile con schede loop IE mod. 52101 (dalla vers. v3.1.0 o successiva), KELT9L2 e KELT9L4. 4 Toni disponibili, pressione sonora: 97 dB (@ 1m - 30V), frequenze sonore 800 Hz, 1kHz, 2,7kHz, 3,2kHz a seconda del tono selezionato, segnalazioni acustica e ottica. Grado di protezione IP21C (tipo A, per uso interno), materiale plastico (ABS, policarbonato), dimensioni: ? 100 ? H 38 mm, peso 144g, condizioni operative: da -10 a +55 ?C - 95% U.R. Assorbimento 0,43 - 0,55 mA a riposo, 2,7 - 6,55 mA (con sounder e beacon attivi), alimentazione 20 ? 30 Vcc (da loop). Certificato CPR 305/2011 EN54-3, EN54-13 (in abbinamento alle centrali della serie KELT, MEC44 e MEC44PLUS) e EN54-17.