pagina iniziale

IESS SRL - EAA52114 ISOLATORE DI LINEA LOOP ANALOGICO INDIR. - 52114

IESS SRL
copiacopia
IESS SRL - EAA52114 ISOLATORE DI LINEA LOOP ANALOGICO INDIR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074677788

Codice prodotto

EAA52114

Cod. produttore

52114

Produttore

EAA

Modulo isolatore di linea universale analogico che consente di escludere una parte del loop nel caso si verifichi un corto circuito e mantenere il normale funzionamento sulla parte restante. Modulo isolatore di linea universale analogico che consente di escludere una parte del loop nel caso si verifichi un corto circuito e mantenere il normale funzionamento sulla parte restante compatibile con schede loop IE mod. 52101 e 52102. Predisposizione consigliata un isolatore ogni 32 rivelatori-indirizzi e/o in base alla disposizione degli apparati sul loop; Modulo dotato di 2 LED indicanti la direzione del cortocircuito, installabile in contenitore mod. 503 opzionale. Alimentazione 24Vcc fornita dal loop, assorbimento 270?A (a riposo) 26,5mA (loop in cortocircuito e LED accesi), dimensioni L 92 x H 55 x P 19 mm, peso 82 g. Certificato CPR 305/2011 EN54-13 (in abbinamento a centrali della serie MEC e KELT), EN54-17 e EN54-18.