IESS SRL - EAA52106 PULSANTE ANALOGICO IND. CON ISOLATORE - 52106

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449073138228
Codice prodotto
EAA52106
Cod. produttore
52106
Produttore
EAA
Pulsante analogico indirizzato di segnalazione incendio con isolatore compatibile con centrali serie FX (dotate di scheda loop 52102) e MEC44 e MEC44PLUS (dotate di scheda loop 52101). • Compatibilie con schede loop IE mod. 52101 e 52102 • Allarme manuale a pressione premendo al centro del vetrino frontale ripristinabile, isolatore a bordo,chiavetta di apertura e reset in dotazione • Grado di protezione IP2XD (da interno) • Alimentazione 24Vcc, assorbimento 500 μA a riposo, 1,8mA in allarme, 4,7mA incondizione di corto circuito • Corrente di intervento isolatore in caso di cortocircuito 4,7 mA • Dimensioni L 90 x H90 x P60 mm, peso 175 g. • Certificato CPR 305/2011 (ex certificazione CPD 89/106/CEE) EN54-11 ed EN54-17


