pagina iniziale

IDEALLUX - IDXRX40NOP01 RELAX LED OP 38 5W 6240LM 4000K CAE BIAN - RX40NOP01

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079866576

Codice prodotto

IDXRX40NOP01

Cod. produttore

RX40NOP01

Produttore

IDX

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Acciaio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Resistenza agli urti:

IK07

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

sì

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

634 mm

Larghezza:

600 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

72 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

no

efficienza luminosa della lampada:

142...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

5680...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Corpo e telaio in lamiera d’acciaio pressopiegata con spigoli arrotondati. Verniciatura con polveri epossidiche di colore bianco (RAL 9016). Alimentazione DALI incorporata. Ottica opale. Sorgente luminosa LED 40W 5680Lm 4000K. Emissione diretta. Sistema di montaggio a plafone o, su richiesta, sospensione.