pagina iniziale

IDEALLUX - IDXNR234MNDL01 NEW REMISI 230 20W 2930LM 4.0K DL BI - NR234MNDL01

copiacopia
IDEALLUX - IDXNR234MNDL01 NEW REMISI 230 20W 2930LM 4.0K DL BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

1686200032318

Codice prodotto

IDXNR234MNDL01

Cod. produttore

NR234MNDL01

Produttore

IDX

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Tipo cablaggio:

EVG

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro esterno:

230 mm

Altezza/profondità:

65 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per potenza lampada:

18.5...18.5 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2930...0 lm

Corrente nominale:

450...450 mA

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Ottica in alluminio metallizzato speculare (cod. M).Anello di finitura in lamiera d’acciaio verniciato con polveri epossidiche previa fosfatazione.Dissipatore in alluminio estruso ed anodizzato.Ottica in alluminio metallizzato in alto vuoto speculare (cod. M).Schermo di chiusura in policarbonato opale antiabbagliamento.Installazione ad incasso tramite molle (per controsoffitti con spessore da 5 mm a 30 mm).Sorgente luminosa LED.Emissione diretta.Non idonea per l’applicazione esterna. 18,5W. 2930lm. 4000K.D 230 mm. DALI