IDEALLUX - IDXNR206MNDL01 NEW REMISI 200 26 5W 3840LM 4.0K DL BI - NR206MNDL01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 26.5 W
Colore del corpo - Bianco
Orientabilita' - Non regolabile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
1686200027341
Codice prodotto
IDXNR206MNDL01
Cod. produttore
NR206MNDL01
Produttore
IDX
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
26.5 W
Colore del corpo:
Bianco
Orientabilita':
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Acciaio
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Dimming DALI:
sì
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
sì
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Adatto al montaggio di traverse:
no
Superficie spazzolata:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Adatto per sistema di cavi:
no
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Diametro esterno:
200 mm
Resistenza agli urti:
IK07
Adatto per potenza lampada:
25...25 W
Colore luce:
Bianco
Uscita della luce:
Diretto
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-5...40 °C
efficienza luminosa della lampada:
153...0 lm/W
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Corrente nominale:
600...600 mA
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Altezza di installazione:
105...0 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no