pagina iniziale

IDEALLUX - IDXIZT4N ZITA 18 5W 2780LM 4000K CAE - IZT4N

copiacopia
IDEALLUX - IDXIZT4N ZITA 18 5W 2780LM 4000K CAE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

1686200028992

Codice prodotto

IDXIZT4N

Cod. produttore

IZT4N

Produttore

IDX

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Resistenza agli urti:

IK09

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

Lunghezza:

625 mm

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Larghezza:

65 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

55 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

efficienza luminosa della lampada:

154.44...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2780...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Corpo in policarbonato coestruso autoestinguente opale, resistente ai raggi UV (sistema anti UV JEDEX). Tappi in materiale plastico con guarnizione a tenuta. Ottica diffondente in alluminio estruso anodizzato (ZITA) o alluminio speculare (ZITA UT) con funzione di dissipatore. Fornita completa di pressa-cavo per collegamento elettrico. Installazione a plafone con staffe di fissaggio a innesto rapido, a sospensione con ganci inox da applicare alle staffe. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. 18W. 2780 lm. 4000 K