pagina iniziale

IDEALLUX - IDXINTT54N INNOVA 1200 S 52W 9030LM 4000K CAE - INTT54N

copiacopia
IDEALLUX - IDXINTT54N INNOVA 1200 S 52W 9030LM 4000K CAE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

1686200029097

Codice prodotto

IDXINTT54N

Cod. produttore

INTT54N

Produttore

IDX

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Plastica

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Resistenza agli urti:

IK07

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

sì

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Larghezza:

100 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

54 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

8025...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Apparecchio stagno LED per l’industria e il terziario. Corpo in policarbonato coestruso autoestinguente opale, resistente ai raggi UV ( sistema anti UV JEDEX). Tappi in materiale plastico con guarnizione a tenuta e connettore ad innesto rapido. Ottica diffondente in alluminio speculare con funzione dissipante. Presa femmina per alimentazione da cablare inclusa lunghezza 54 mm. Installazione a plafone con staffe di fissaggio ad innesto rapido, a sospensione con ganci inox da applicare alle staffe. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Non idonea per l’applicazione esterna. Alimentazione elettronica CAE. 48W. 8025 lm. 4000 K