IDEALLUX - IDXINSP21N INNOVA 1200 S 18W 3075LM 4000K CAE - INSP21N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Plastica
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
EAN
1686200020003
Codice prodotto
IDXINSP21N
Cod. produttore
INSP21N
Produttore
IDX
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Plastica
Con lampada inclusa:
sì
Resistenza agli urti:
IK07
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per sospensione:
sì
Apparecchio cablato:
sì
Lunghezza:
1227 mm
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Larghezza:
100 mm
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
63.5 mm
Uscita della luce:
Diretto
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Adatto per montaggio a parete:
no
efficienza luminosa della lampada:
139.5...0 lm/W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2790...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no