IDEALLUX - IDXINMG4N INNOVA MEGA 1500 S 36W 7100LM 4000K CAE - INMG4N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Tipo lampada - LED sostituibile
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Plastica
Con sensore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449073314752
Codice prodotto
IDXINMG4N
Cod. produttore
INMG4N
Produttore
IDX
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Tipo lampada:
LED sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Plastica
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Resistenza agli urti:
IK09
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per sospensione:
sì
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Apparecchio cablato:
sì
Materiale della copertura:
Plastica opaca/satinata
Larghezza:
100 mm
Adatto per configurazione lineare:
sì
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
63.5 mm
Uscita della luce:
Diretto
Adatto per potenza lampada:
34...34 W
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-20...35 °C
Adatto per montaggio a parete:
no
efficienza luminosa della lampada:
208.8...0 lm/W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
7100...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Con cestello protezione lampada:
no