IDEALLUX - IDXINLP33N INNOVA 1200 S 33W 6640LM 4000K CAE - INLP33N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 29 W
Tipo lampada - LED sostituibile
Colore del corpo - Alluminio
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
669 Kg CO₂-eq
EAN
1686200020037
Codice prodotto
IDXINLP33N
Cod. produttore
INLP33N
Produttore
IDX
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
29 W
Tipo lampada:
LED sostituibile
Colore del corpo:
Alluminio
Materiale del corpo:
Plastica
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Resistenza agli urti:
IK07
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per sospensione:
sì
Adatto per luce d'emergenza:
sì
Con fotocellula:
no
Apparecchio cablato:
sì
Lunghezza:
1565 mm
Materiale della copertura:
Plastica opaca/satinata
Larghezza:
100 mm
Angolo di emissione:
A raggio libero
Adatto per configurazione lineare:
sì
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
63.5 mm
Uscita della luce:
Diretto
Colore luce:
Bianco
Adatto per potenza lampada:
27...27 W
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
sì
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-20...45 °C
Adatto per montaggio a parete:
no
efficienza luminosa della lampada:
206...0 lm/W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
5569...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Con cestello protezione lampada:
no