IDEALLUX - IDXINITP66NDL INNOVA INTENSIVE/P 70W 12040LM 4000K DAL - INITP66NDL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Plastica
Con sensore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449077237378
Codice prodotto
IDXINITP66NDL
Cod. produttore
INITP66NDL
Produttore
IDX
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Plastica
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Resistenza agli urti:
IK07
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per sospensione:
sì
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Apparecchio cablato:
sì
Lunghezza:
1565 mm
Materiale della copertura:
Plastica strutturata
Larghezza:
100 mm
Adatto per configurazione lineare:
no
Tipo cablaggio:
EVG
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
54 mm
Uscita della luce:
Diretto
Colore luce:
Bianco
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Con fessure d'aerazione:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
efficienza luminosa della lampada:
152...0 lm/W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
9500...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no