pagina iniziale

IDEALLUX - IDXIC101OPN01 INCA 125 8W 1270LM 4000K CAE BIANCO - IC101OPN01

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°

  • Orientabilita' - Orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

1686200029062

Codice prodotto

IDXIC101OPN01

Cod. produttore

IC101OPN01

Produttore

IDX

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Acciaio

Adatto per montaggio a incasso:

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro esterno:

125 mm

Altezza/profondità:

45 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per potenza lampada:

7.5...7.5 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1270...0 lm

Corrente nominale:

180...180 mA

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Apparecchio LED ad incasso downlight. Ottica in policarbonato opale (cod.OP).Anello di finitura in lamiera d’acciaio verniciato con polveri epossidiche previa fosfatazione.Ottica in alluminio anodizzato con trattamento di metalizzazione in alto vuoto.Schermo di chiusura in policarbonato opale.Installazione ad incasso tramite molle (per controsoffitti con spessore da 5 mm a 30 mm).Sorgente luminosa LED.Emissione diretta.Non idonea per l’applicazione esterna. 7,5W. 1270lm. 4000K