IDEALLUX - IDXFUIP9N01 FUTURA IP55D 125W 20500LM 4000K CAE BIAN - FUIP9N01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Colore del corpo - Bianco
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Acciaio
Tipo lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
7449075419493
Codice prodotto
IDXFUIP9N01
Cod. produttore
FUIP9N01
Produttore
IDX
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Colore del corpo:
Bianco
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Acciaio
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Grado di protezione (IP):
IP55
Lunghezza:
650 mm
Uscita della luce:
Diretto
Adatto per configurazione lineare:
no
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Apparecchio cablato:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Larghezza:
650 mm
Riflettore:
Ultra brillante
Adatto per luce d'emergenza:
no
Sospensione fornita:
no
Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:
no
Altezza/profondità:
148 mm
Colore luce:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK07
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
18000...0 lm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)


