IDEALLUX - IDXFLL57DWDL05 FLAT LN DRK ED 59W 10640LM 3.0K DL SI - FLL57DWDL05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Grigio
Materiale del corpo - Acciaio
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449079422871
Codice prodotto
IDXFLL57DWDL05
Cod. produttore
FLL57DWDL05
Produttore
IDX
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del corpo:
Acciaio
Con lampada inclusa:
sì
Resistenza agli urti:
IK07
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per sospensione:
sì
Adatto per luce d'emergenza:
no
Apparecchio cablato:
sì
Lunghezza:
1500 mm
Larghezza:
179 mm
Esecuzione della griglia:
Ultra brillante
Adatto per configurazione lineare:
no
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
69 mm
Uscita della luce:
Diretto
Colore luce:
Bianco
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
sì
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Adatto per montaggio a parete:
no
efficienza luminosa della lampada:
148.07...0 lm/W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
8440...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no