pagina iniziale

IDEALLUX - IDXFLL57DN01 FLAT LN DRK ED 59W 10640LM 4.0K CA BI - FLL57DN01

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 59 W

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 100000 h

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1160 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

1686200022302

Codice prodotto

IDXFLL57DN01

Cod. produttore

FLL57DN01

Produttore

IDX

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

59 W

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Tipo lampada:

LED sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Acciaio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Resistenza agli urti:

IK07

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

sì

Adatto per luce d'emergenza:

sì

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

1598 mm

Larghezza:

176 mm

Angolo di emissione:

A raggio libero

Esecuzione della griglia:

Opaco

Adatto per configurazione lineare:

sì

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

48 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per potenza lampada:

56...56 W

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

sì

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-10...40 °C

Adatto per montaggio a parete:

sì

efficienza luminosa della lampada:

190...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

10640...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Con cestello protezione lampada:

no

Apparecchio decorativo LED a bassa luminanza. Corpo in lamiera d'acciaio pressopiegato verniciata con polveri epossidiche previa eposfatazione. Telaio in estruso di alluminio verniciato. Ottica lamellare in alluminio ad alto rendimento con microprismatoa bassa luminanza idonea per ambienti con videoterminale (inferiori a 1000cd/mq per angoli > 65°). Sistema di fissaggio a sospensione, plafone e parete. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Non idonea per l'applicazione esterna. Alimentazione elettronica CAE. A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL) specificare se con funzione PUSH DIM (cod. PD). A richiesta: Gruppo di emergenza autoalimentato 1h/3h, dove le dimensioni lo consentono. Temperatura di colore del LED K diversa da quella specificata. CRI > 90. Kit sospensione a richiesta. LED 56W 10640lm 117lm/w 4000K bianco. Lunghezza: 1598mm.