pagina iniziale

IDEALLUX - IDXFLL43DIN01 FLAT LN DRK ED/EI 43 21W 7780LM 4.0K CA - FLL43DIN01

copiacopia
IDEALLUX - IDXFLL43DIN01 FLAT LN DRK ED/EI 43 21W 7780LM 4.0K CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada inclusa - sì

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074101597

Codice prodotto

IDXFLL43DIN01

Cod. produttore

FLL43DIN01

Produttore

IDX

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Materiale del corpo:

Acciaio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Grado di protezione (IP):

IP40

Lunghezza:

1223 mm

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Adatto per configurazione lineare:

no

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Apparecchio cablato:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Larghezza:

176 mm

Adatto per luce d'emergenza:

no

Sospensione fornita:

sì

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

sì

Altezza/profondità:

79 mm

Colore luce:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK07

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

11670...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Apparecchio decorativo LED a bassa luminanza con doppia accensione.Corpo in lamiera d’acciaio pressopiegata, verniciata con polveri epossidiche previa fosfatazione.Telaio in alluminio estruso verniciato.Ottica lamellare in alluminio ad alto rendimento con microprismato a bassa luminanza idonea per ambienti con videoterminali (inferiori a 100cd/mq per angoli superiore a 65 °). Sistema di fissaggio a sospensione. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta/indiretta. Non idonea per l’applicazione esterna. Alimentazione elettronica CAE. 40,5+20W. 7780+3890 lm. 4000K