pagina iniziale

IDEALLUX - IDXFFD58WDL01 FLOOTING ED 58W 10500LM 3.0K DL BI - FFD58WDL01

copiacopia
IDEALLUX - IDXFFD58WDL01 FLOOTING ED 58W 10500LM 3.0K DL BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074198412

Codice prodotto

IDXFFD58WDL01

Cod. produttore

FFD58WDL01

Produttore

IDX

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Acciaio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Resistenza agli urti:

IK07

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

sì

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

1530 mm

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Larghezza:

270 mm

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

EVG

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

55 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

efficienza luminosa della lampada:

179.25...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

9680...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Apparecchio decorativo LED a bassa luminanza.Corpo in lamiera d’acciaio pressopiegata, verniciata con polveri epossidiche previa fosfatazione.Telaio in alluminio estruso verniciato.Ottica microprismata a bassa luminanza idonea per ambienti con videoterminali (inferiori a 100cd/mq per angoli superiore a 65 °).Sistema di fissaggio a sospensione o a plafone.Sorgente luminosa LED.Emissione diretta.Non idonea per l’applicazione esterna.54W. 9680lm. 3000K. DALI