IDEALLUX - IDXFFD33NDL01 FLOOTING ED 32W 6150LM 4.0K DL BI - FFD33NDL01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 32 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 100000 h
Tipo lampada - LED sostituibile
Colore del corpo - Bianco
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
757 Kg CO₂-eq
EAN
7449073340010
Codice prodotto
IDXFFD33NDL01
Cod. produttore
FFD33NDL01
Produttore
IDX
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
32 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
100000 h
Tipo lampada:
LED sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Acciaio
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
no
Dimming DALI:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Resistenza agli urti:
IK07
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per sospensione:
sì
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Apparecchio cablato:
sì
Lunghezza:
1156 mm
Materiale della copertura:
Plastica strutturata
Larghezza:
270 mm
Adatto per configurazione lineare:
no
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
55 mm
Uscita della luce:
Diretto
Colore luce:
Bianco
Adatto per potenza lampada:
30...30 W
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
sì
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-10...40 °C
Adatto per montaggio a parete:
no
efficienza luminosa della lampada:
205...0 lm/W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
6150...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Con cestello protezione lampada:
no