pagina iniziale

IDEALLUX - IDXEBM10W01 CONTROLED EB UGR 11W 1821LM 3.0K CA BI - EBM10W01

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

1686200021381

Codice prodotto

IDXEBM10W01

Cod. produttore

EBM10W01

Produttore

IDX

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Acciaio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Resistenza agli urti:

IK02

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

590 mm

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Larghezza:

240 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

sì

Larghezza di montaggio:

195 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

no

Altezza/Profondità di inserimento:

90 mm

efficienza luminosa della lampada:

139...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1390...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Apparecchio da incasso professionale a LED ideale per controsoffitti in lastra o controsoffitti a doghe. Corpo e telaio in lamiera di acciaio presso piegata, verniciata con polveri epossidiche previa fosfatazione.Alimentazione elettronica CAE. A richiesta: DIM (dimmerabile 1-10V) e DALI (dimmerabile DALI). Ottica in policarbonato microprismato a bassa luminanza (cod. UGR) idoneo per ambienti con videoterminali. Sorgente luminosa LED 10W 1390lm 3000K. Emissione diretta. A richiesta: Gruppo di emergenza autoalimentato 1h/3h, dove le dimensioni lo consentono. Temperatura di colore del LED K diversa da quella specificata. Ra > 90. Colore bianco.