pagina iniziale

IDEALLUX - IDXDR207VSN01 DORIA 190 VS 30 5W 4400LM 4000K CAE BIAN - DR207VSN01

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 30.5 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A raggio libero

  • Orientabilita' - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

658 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449070655711

Codice prodotto

IDXDR207VSN01

Cod. produttore

DR207VSN01

Produttore

IDX

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

30.5 W

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A raggio libero

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Acciaio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Adatto al montaggio di traverse:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Diametro esterno:

190 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per potenza lampada:

29...29 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-5...40 °C

efficienza luminosa della lampada:

151.7...0 lm/W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Corrente nominale:

700...700 mA

Altezza di installazione:

120...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

sì

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Apparecchio incasso a LED - schermo di chiusura in vetro sabbiato. Anello di finitura in lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossidiche previa fosfatazione. Dissipatore in alluminio estruso ed anodizzato. Ottica in alluminio metallizzato in alto vuoto. Schermo di chiusura in vetro sabbiato (cod. VS). Installazione ad incasso tramite molle (per controsoffitti con spessore da 5mm a 30mm). Sorgente Luminosa LED. Emissione diretta. Non idonea per l'applicazione esterna. Alimentazione elettronica CA. A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL) specificare se con funzione PUSH DIM (cod. PD). A richiesta: Gruppo di emergenza autoalimentato 1h/3h, dove le dimensioni lo consentono. Temperatura di colore del LED K diversa da quella specificata. CRI > 90. Anellodi compensazione, misura su richiesta. COB con caratteristiche cromatiche specifiche. IP55D. LED 29W 4400lm 4000K bianco.