pagina iniziale

IDEALLUX - IDXDR202VSN01 DORIA 190 VS 11W 1740LM 4000K CAE BIANCO - DR202VSN01

copiacopia
IDEALLUX - IDXDR202VSN01 DORIA 190 VS 11W 1740LM 4000K CAE BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076545481

Codice prodotto

IDXDR202VSN01

Cod. produttore

DR202VSN01

Produttore

IDX

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Bianco

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro esterno:

190 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per potenza lampada:

10.5...10.5 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1740...0 lm

Corrente nominale:

250...250 mA

Altezza di installazione:

80...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Apparecchio ad incasso LED con schermo di chiusura in vetro sabbiato ( codice VS). Anello di finitura in lamiera d’acciaio verniciato con polveri epossidiche previa fosfatazione. Dissipatore in alluminio estruso ed anodizzato. Ottica in alluminio metallizzato in alto vuoto speculare. Schermo di chiusura in vetro sabbiato (cod. VS). Installazione ad incasso tramite molle (per controsoffitti con spessore da 5 mm a 30 mm). Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Non idonea per l’applicazione esterna. Alimentazione elettronica CAE. 10,5W. 1740 lm. 4000K