pagina iniziale

IDEALLUX - IDXDNL270NDL02 DN LED 259W 35000LM 4000K DALI NERO - DNL270NDL02

copiacopia
IDEALLUX - IDXDNL270NDL02 DN LED 259W 35000LM 4000K DALI NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Nero

  • Con lampada inclusa - sì

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077877819

Codice prodotto

IDXDNL270NDL02

Cod. produttore

DNL270NDL02

Produttore

IDX

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Nero

Con lampada inclusa:

sì

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Grado di protezione (IP):

IP65

Diametro:

385 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per configurazione lineare:

no

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

242

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Apparecchio cablato:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

EVG

Adatto per luce d'emergenza:

no

Sospensione fornita:

no

Altezza/profondità:

195 mm

Colore luce:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK07

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

35000...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Sospensione industriale LED per l’illuminazione di capannoni e di aree commerciali IP65D. Corpo in lamiera di alluminio tornito in lastra, verniciata con polveri epossidiche previa fosfatazione. Vetro temperato trasparente anti-shock termico, fissato tramite anello in lamiera zincata con maniglia di apertura e blocco di sicurezza. Guarnizione in silicone. Dissipatore in alluminio estruso ed anodizzato. Pressacavo completo di cavo uscente. Riflettore in alluminio tornito 99.85%, ossidato e brillantato anodicamente per un elevato rendimento luminoso. Sistema di fissaggio a sospensione con gancio in acciaio zincato. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Non idonea per l’applicazione esterna. Alimentazione dimmerabile DALI.242,5W. 35000 lm. 4000 K