IDEALLUX - IDXDNL270N02 DN LED 259W 35000LM 4000K CAE NERO - DNL270N02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Tensione nominale - 220...240 V
Colore del corpo - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
7449079396448
Codice prodotto
IDXDNL270N02
Cod. produttore
DNL270N02
Produttore
IDX
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Nero
Tipo cablaggio:
EVG
Adatto per luce d'emergenza:
no
Materiale del corpo:
Alluminio
Apparecchio cablato:
sì
Resistenza agli urti:
IK02
Diametro esterno:
498 mm
Materiale del riflettore:
Alluminio
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
35000...0 lm
Altezza/profondità:
580 mm
Con copertura protettiva:
sì
Un prodotto IDEALLUX
Scopri la serie IDEALLUX


