IDEALLUX - IDXDNE185NDL02 ESSENTIAL 174W 28000LM 4000K DALI NERO - DNE185NDL02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Colore del corpo - Nero
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Tipo lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
7449077262288
Codice prodotto
IDXDNE185NDL02
Cod. produttore
DNE185NDL02
Produttore
IDX
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Colore del corpo:
Nero
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Grado di protezione (IP):
IP65
Diametro:
500 mm
Uscita della luce:
Diretto
Adatto per configurazione lineare:
no
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
162
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Apparecchio cablato:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
EVG
Adatto per luce d'emergenza:
no
Sospensione fornita:
no
Altezza/profondità:
545 mm
Colore luce:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK07
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
28000...0 lm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)