IDEALLUX - IDXDHF13W DEDICA HF 12W 1860LM 3000K CAE - DHF13W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP40
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Grigio
Colore luce - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
7449073945017
Codice prodotto
IDXDHF13W
Cod. produttore
DHF13W
Produttore
IDX
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP40
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Grigio
Colore luce:
Bianco
Lunghezza:
883 mm
Con lampada inclusa:
sì
Larghezza:
23 mm
Materiale:
Plastica
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Con interruttore:
no
Apparecchio cablato:
sì
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con sensore di movimento:
no
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Altezza/profondità:
47 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1860...0 lm