pagina iniziale

IDEALLUX - IDXDHF13N DEDICA HF 12W 1860LM 4000K CAE - DHF13N

copiacopia
IDEALLUX - IDXDHF13N DEDICA HF 12W 1860LM 4000K CAE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Colore luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

1686200027314

Codice prodotto

IDXDHF13N

Cod. produttore

DHF13N

Produttore

IDX

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Alluminio

Colore luce:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Larghezza:

23 mm

Materiale:

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Con interruttore:

sì

Apparecchio cablato:

sì

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con sensore di movimento:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

47 mm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1860...0 lm

Reglette LED diffusione simmetrica. Corpo in policarbonato estruso trasparente. Testate in policarbonato stampato trasparente. Schermo in policarbonato estruso trasparente rigato. Prolungabile fino a 8 m (installare a 50 mm delle pareti). Equipaggiata con cavo di alimentazione da 1,5 m , spina 10A spinotto di connessione per alimentazione in serie. Sistema di fissaggio con aggancio a molla incluso. Accessori:interrutore, spinotto a 90°, prolunghe di giunzione in serie di varie misure, filtro per banco carne. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Non idonea per l’applicazione esterna. Alimentazione elettronica CAE incorporata. 11W. 1860 lm. 4000 K