IDEALLUX - IDXCMSA40N01 CONTROLED SPA 32W 5020LM 4000K CAE BIANC - CMSA40N01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Acciaio
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449079537957
Codice prodotto
IDXCMSA40N01
Cod. produttore
CMSA40N01
Produttore
IDX
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Acciaio
Con lampada inclusa:
sì
Resistenza agli urti:
IK02
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per luce d'emergenza:
no
Apparecchio cablato:
sì
Lunghezza:
595 mm
Larghezza:
595 mm
Esecuzione della griglia:
Ultra brillante
Adatto per configurazione lineare:
no
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Lunghezza di montaggio:
630 mm
Uscita della luce:
Diretto
Colore luce:
Bianco
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
sì
Larghezza di montaggio:
630 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Adatto per montaggio a parete:
no
Altezza/Profondità di inserimento:
70.5 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
5680...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no