pagina iniziale

IDEALLUX - IDXCLK43SN01 CLOCK LED S 39 5W 5540LM 4000K CAE BIANC - CLK43SN01

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

1686200022500

Codice prodotto

IDXCLK43SN01

Cod. produttore

CLK43SN01

Produttore

IDX

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Bianco

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro esterno:

230 mm

Adatto per potenza lampada:

43...43 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

5200...0 lm

Corrente nominale:

900...900 mA

Altezza di installazione:

160...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Anello di finitura in pressofusione di alluminio, verniciata con polveri epossidiche previa fosfatazione. Dissipatore in alluminio estruso. Alimentazione CAE elettronica. Ottica in alluminio anodizzato. Vetro di chiusura sabbiato cod. S. Installazione adincasso tramite molle (per controsoffitti con spessore da 5mm a 30mm). Sorgente Luminosa LED 43W 5.200Lm 4000K. H:160mm. Colore: bianco. Emissione diretta.