pagina iniziale

IDEALLUX - IDXCCPM23NDL01 COMPATTA UGR 22 5W 3937LM 4000K DALI BIA - CCPM23NDL01

copiacopia
IDEALLUX - IDXCCPM23NDL01 COMPATTA UGR 22 5W 3937LM 4000K DALI BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075775391

Codice prodotto

IDXCCPM23NDL01

Cod. produttore

CCPM23NDL01

Produttore

IDX

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Acciaio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Resistenza agli urti:

IK05

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

595 mm

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Larghezza:

595 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

EVG

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

73 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

efficienza luminosa della lampada:

183.11...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3937...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Apparecchio da incasso professionale LED a bassa luminanza.Corpo non apribile in lamiera d’acciaio pressopiegata, verniciata con polveri epossidiche previa fosfatazione.Ottica in PMMA microprismato a bassa luminanza idonea in ambienti con videoterminale ( inferiore a 1000 cd/mq per angoli superio- ri a 65° longitudinali e trasversali).Sistema di fissaggio ad incasso in appoggio in controsoffitti 600x600 mm con struttura portante a vista senza l’utilizzo di accessori, in controsoffitti in cartongesso tramite l’utilizzo del telaio TLC3.Sorgente luminosa LED.Emissione diretta.Non idonea per l’applicazione esterna. 21,5W. 4000K. 3937lm. DALI