pagina iniziale

IDEALLUX - IDXBSK33N01 BASKET LED 46W 7300LM 4000K CAE BIANCO - BSK33N01

copiacopia
IDEALLUX - IDXBSK33N01 BASKET LED 46W 7300LM 4000K CAE BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per configurazione lineare - no

  • Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor - no

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

1686200025482

Codice prodotto

IDXBSK33N01

Cod. produttore

BSK33N01

Produttore

IDX

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Riflettore:

Bianco

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Resistenza agli urti:

IK02

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

4400...0 lm

Adatto per potenza lampada:

29...29 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Altezza/profondità:

303 mm

Diametro:

280 mm

Sospensione fornita:

Lunghezza del pendolo:

2000...2000 mm

Sospensione d’accento LED per l’illuminazione di aree commerciali IP40D. Corpo in lamiera d’alluminio tornito in lastra verniciata con polveri epossidiche previa fosfatazione. Schermo in vetro sabbiato. Guarizione in silicone. Sistema di fissaggio a sospensione. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Non idonea per l’applicazione esterna. Alimentazione elettronica CAE. 41W. 7300 lm. 4000K