pagina iniziale

IDEALLUX - IDXBSIP33W01 BASKET IP55D 46W 7300LM 3.0K CA BI - BSIP33W01

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Tipo lampada - LED sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

1686200025497

Codice prodotto

IDXBSIP33W01

Cod. produttore

BSIP33W01

Produttore

IDX

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo lampada:

LED sostituibile

Grado di protezione (IP):

IP55

Diametro:

280 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per configurazione lineare:

no

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Lunghezza del pendolo:

2000...2000 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Apparecchio cablato:

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Adatto per luce d'emergenza:

no

Sospensione fornita:

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

Altezza/profondità:

303 mm

Colore luce:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK02

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

4200...0 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per potenza lampada:

33...33 W

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Sospensione di accento a LED per l’illuminazione di aree commerciali. Corpo in lamiera d'alluminio tornito in lastra, verniciata con polveri epossidiche previa fosfatazione. Schermo in policarbonato microprismato. Guarnizione in silicone. Sistema di fissaggio a sospensione. Kit sospensione incluso. Emissione diretta. Non idonea per l'applicazione esterna. Alimentazione elettronica CAE. A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL) specificare se con funzione PUSH DIM (cod. PD). A richiesta: Gruppo di emergenzaautoalimentato 1h/3h, dove le dimensioni lo consentono. Temperatura di colore del LED K diversa da quella specificata. CRI > 90. Installazione a plafone/binario. Sorgente luminosa LED 33W 4200lm 3000k.