IDEALLUX - IDXBOL85N63 BOLERO 82 5W 15000LM 4000K CAE GRAFITE - BOL85N63

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor - no
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
1686200026129
Codice prodotto
IDXBOL85N63
Cod. produttore
BOL85N63
Produttore
IDX
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Riflettore:
Ultra brillante
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Resistenza agli urti:
IK07
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
15000...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
-20...40 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Altezza/profondità:
205 mm
Diametro:
600 mm