pagina iniziale

IDEALLUX - IDXBOL185N63 BOLERO 174W 28000LM 4000K CAE GRAFITE - BOL185N63

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - -20...40 K

  • Colore del corpo - Grigio

  • Con lampada inclusa - sì

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

1686200026120

Codice prodotto

IDXBOL185N63

Cod. produttore

BOL185N63

Produttore

IDX

Temperatura di colore correlata:

-20...40 K

Colore del corpo:

Grigio

Con lampada inclusa:

sì

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Grado di protezione (IP):

IP65

Diametro:

600 mm

Uscita della luce:

Diretto

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Apparecchio cablato:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Riflettore:

Ultra brillante

Adatto per luce d'emergenza:

no

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

Altezza/profondità:

205 mm

Colore luce:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK07

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

28000...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Sospensione industriale LED per l’illuminazione di capannoni e di aree commerciali IP65D.Corpo in lamiera di alluminio tornito verniciata con polveri epossidiche previa fosfatazione.Vetro temperato trasparente anti-shock termico. A richiesta sabbiato (cod. OP) o microprismato (cod. MP).Guarnizione in silicone.Dissipatore in alluminio estruso ed anodizzato.Connettore ad innesto rapido compreso di presa femmina in testata.Riflettore in alluminio tornito 99.85%, ossidato e brillantato anodicamente per un elevato rendimento luminoso.Sistema di fissaggio a sospensione con gancio in acciaio zincato.Sorgente luminosa LED.Emissione diretta.Non idonea per l’applicazione esterna. 162W. 28000lm. 4000K