pagina iniziale

IDEALLUX - IDXBLS12NBT01 BINLENS SYS BT 34W 5840LM 4.0K CA BI - BLS12NBT01

copiacopia
IDEALLUX - IDXBLS12NBT01 BINLENS SYS BT 34W 5840LM 4.0K CA BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP50

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipologia - Tubo attrezzato

  • Colore luce - Bianco

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074407897

Codice prodotto

IDXBLS12NBT01

Cod. produttore

BLS12NBT01

Produttore

IDX

Grado di protezione (IP):

IP50

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipologia:

Tubo attrezzato

Colore luce:

Bianco

Materiale:

Acciaio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

sì

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Forma:

Rettangolare

Con uscita punto:

sì

Con binario elettrificato:

no

Adatto per configurazione lineare:

sì

Adatto per sospensione:

sì

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

sì

Resistenza agli urti:

IK07

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Lunghezza:

1122 mm

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per luce d'emergenza:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

4910...0 lm

Larghezza:

63 mm

Altezza/profondità:

50 mm

Adatto per montaggio a parete:

no

Sistema a fila continua LED per l’illuminazione di aree commerciali ed industriali. Linea di alimentazione passante 7x1,5 mmq con spinotti ad innesto rapido.Corpo in lamiera d’acciaio pressopiegata verniciata con polveri epossidiche previa fosfatazione con vano passacavi.Ottica lenticolare batwing.Linea di alimentazione in cascata 7 poli N07V-K, di sez. 1,5 mmq con presa/spina all’estremità, a innesto rapido e ganci di sicurezza.Diramazioni a più vie, con presa a innesto rapido a 2 poli per il collegamento elettrico degli elementi ausiliari a selezione di fase. Barre cablate con possibilità di selezione di accensione. Per tutte le versioni.Sistema di fissaggio a sospensione o plafone.Sorgente luminosa LED. Emissione diretta.Non idonea per l’applicazioneesterna. 29W. 4910lm