IDEALLUX - IDXBLS-G GIUNTO LINEARE A SCOMPARSA BINLENS SYSTE - BLS-G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Giunto/raccordo diritto
Materiale - Alluminio
Colore - Grigio
Lunghezza - 100 mm
Larghezza - 61 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449077687159
Codice prodotto
IDXBLS-G
Cod. produttore
BLS-G
Produttore
IDX
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Giunto/raccordo diritto
Materiale:
Alluminio
Colore:
Grigio
Lunghezza:
100 mm
Larghezza:
61 mm
Giunto lineare a scomparsa.


