IDEALLUX - IDXBLS-F TESTATA CHIUSURA IN ACCIAIO BINLENS SYST - BLS-F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Terminale/tappo di chiusura
Materiale - Acciaio
Colore - Acciaio inox
Lunghezza - 65 mm
Larghezza - 65 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074408092
Codice prodotto
IDXBLS-F
Cod. produttore
BLS-F
Produttore
IDX
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Terminale/tappo di chiusura
Materiale:
Acciaio
Colore:
Acciaio inox
Lunghezza:
65 mm
Larghezza:
65 mm
Testata di chiusura in acciaio


