IDEALLUX - IDXBDS2498N01 BINGO SYS 92W 15680LM 4.0K CA BI - BDS2498N01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP50
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Tipologia - Tubo attrezzato
Colore luce - Bianco
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
7449077433329
Codice prodotto
IDXBDS2498N01
Cod. produttore
BDS2498N01
Produttore
IDX
Grado di protezione (IP):
IP50
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Tipologia:
Tubo attrezzato
Colore luce:
Bianco
Materiale:
Alluminio
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Forma:
Rettangolare
Con uscita punto:
sì
Con binario elettrificato:
no
Adatto per configurazione lineare:
sì
Adatto per sospensione:
sì
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Resistenza agli urti:
IK07
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Lunghezza:
3000 mm
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Adatto per luce d'emergenza:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
15680...0 lm
Larghezza:
63 mm
Altezza/profondità:
59 mm
Adatto per montaggio a parete:
sì