IDEALLUX - IDXBDS133NDL01 BINGO SYS 34W 5750LM 4.0K DL BI - BDS133NDL01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 36 W
Grado di protezione (IP) - IP50
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Tipologia - Tubo attrezzato
Adatto per potenza lampada - 34...34 W
Confezione
1 PZ
EAN
7449071670966
Codice prodotto
IDXBDS133NDL01
Cod. produttore
BDS133NDL01
Produttore
IDX
Potenza totale:
36 W
Grado di protezione (IP):
IP50
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Tipologia:
Tubo attrezzato
Adatto per potenza lampada:
34...34 W
Colore luce:
Bianco
Materiale:
Alluminio
Tipo lampada:
LED sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Plastica strutturata
Forma:
Rettangolare
Con uscita punto:
sì
Con binario elettrificato:
no
Adatto per configurazione lineare:
sì
Adatto per sospensione:
sì
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Resistenza agli urti:
IK07
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Dimming DALI:
sì
Lunghezza:
1500 mm
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Adatto per luce d'emergenza:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
5400...0 lm
Larghezza:
63 mm
Altezza/profondità:
59 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per montaggio a parete:
no