pagina iniziale

IDEALLUX - IDXBDS124N01 BINGO SYS 22W 4100LM 4.0K CA BI - BDS124N01

copiacopia
IDEALLUX - IDXBDS124N01 BINGO SYS 22W 4100LM 4.0K CA BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073991465

Codice prodotto

IDXBDS124N01

Cod. produttore

BDS124N01

Produttore

IDX

Corpo in lamiera d’acciaio pressopiegata vernicata con polveri epossidiche previa fosfatazione con vano passacavi. Diffusore in policarbonato microprismato (a richiesta opale). Linea di alimentazione in cascata a 7 poli N07V-K, di sez. 1,5 mm2 con presa/spina all’estremità, a innesto rapido e ganci di sicurezza. Diramazioni a più vie, con presa a innesto rapido a 2 poli per il collegamento elettrico degli elementi ausiliari a selezione di fase. Barre cablate con possibilità di selezione di accensione. Per tutte le versioni, conformità alla norma CEI EN 60598-1. Sorgente luminosa a LED. Emissione diretta. Sistema di fissaggio a sospensione o plafone. Alimentazione elettronica CAE. A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL) specificare se con funzione PUSH DIM (cod. PD).22W. 39200lm