pagina iniziale

IDEALLUX - IDXBBT29N01 BB TECK 30W 5320LM 4000K CAE BIANCO - BBT29N01

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078851320

Codice prodotto

IDXBBT29N01

Cod. produttore

BBT29N01

Produttore

IDX

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Acciaio

Con lampada inclusa:

sì

Resistenza agli urti:

IK02

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

sì

Adatto per luce d'emergenza:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

752 mm

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Larghezza:

149 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

60 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

no

efficienza luminosa della lampada:

145.37...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

4216...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Apparecchio a LED per uso commerciale a luminanza controllata. Corpo e testata in lamiera d’acciaio pressopiegata. Verniciatura con polveri epossidiche. Schermo in policarbonato estruso microprismato a bassa luminanza. Ottica a bassa luminanza idonea in ambienti con videoterminale (inferiore a 1000 cd/mq per angoli superiori a 65° trasversali e longitudinali). Alimentazione CAE elettronica. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. A richiesta - Gruppo di emergenza autoalimentato 1h/3h, dove le dimensioni lo consentono. - Temperatura di colore del LED K diversa da quella specificata. - CRI > 90. - Kit sospensione. - Rosone. - Giunto per fila continua. LED 29W 4216lm 4000K.

Un prodotto IDEALLUX

Scopri la serie IDEALLUX