pagina iniziale

IDEALLUX - IDXASMO5015N01 ALG UP SMALL OP 16W 3075LM 4000K CAE BIA - ASMO5015N01

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 17.5 W

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

436 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449073315223

Codice prodotto

IDXASMO5015N01

Cod. produttore

ASMO5015N01

Produttore

IDX

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

17.5 W

Tipo lampada:

LED sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Acciaio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Resistenza agli urti:

IK07

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

1161 mm

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Larghezza:

90 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Lunghezza di montaggio:

1140 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per potenza lampada:

16.5...16.5 W

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Larghezza di montaggio:

75 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

5...40 °C

Adatto per montaggio a parete:

no

Altezza/Profondità di inserimento:

125 mm

efficienza luminosa della lampada:

181.81...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3000...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Con cestello protezione lampada:

no

Apparecchio LED per montaggio ad incasso. Schermo opale. Corpo in lamiera d'acciaio pressopiegata verniciata con polveri epossidiche previa fosfatazione. Ottica in alluminio ad alto rendimento con funzione di dissipatore. Fissaggio a scatto (senza viti) per una facile e veloce installazione. Schermo diffondente in policarbonato opale. Installazione ad incasso. Testate di chiusura incluse. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Non idonea per l'applicazione esterna. Alimentazione elettronica CAE. A richiesta:dimmerabile DALI (cod. DL) specificare se con funzione PUSH DIM (cod. PD). LED 16.5W 3000lm 4000K. Alimentazione: CAE elettronica electronic.