IDEALLUX - IDXASMO5014N01 ALG UP SM OP 16 6W 2870LM 4.0K CA BI - ASMO5014N01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 14.5 W
Tipo lampada - LED sostituibile
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Acciaio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
261 Kg CO₂-eq
EAN
7449073314400
Codice prodotto
IDXASMO5014N01
Cod. produttore
ASMO5014N01
Produttore
IDX
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
14.5 W
Tipo lampada:
LED sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Acciaio
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Resistenza agli urti:
IK07
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per sospensione:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Apparecchio cablato:
sì
Lunghezza:
786 mm
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Larghezza:
90 mm
Adatto per configurazione lineare:
no
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Lunghezza di montaggio:
765 mm
Uscita della luce:
Diretto
Colore luce:
Bianco
Adatto per potenza lampada:
13.5...13.5 W
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Larghezza di montaggio:
75 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
5...40 °C
Adatto per montaggio a parete:
no
Altezza/Profondità di inserimento:
125 mm
efficienza luminosa della lampada:
179.25...0 lm/W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2420...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Con cestello protezione lampada:
no