pagina iniziale

IDEALLUX - IDXAGLO5039N01 ALG UP OP 42 5W 8400LM 4000K CAE BIANCO - AGLO5039N01

copiacopia
IDEALLUX - IDXAGLO5039N01 ALG UP OP 42 5W 8400LM 4000K CAE BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077407948

Codice prodotto

IDXAGLO5039N01

Cod. produttore

AGLO5039N01

Produttore

IDX

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Bianco

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Altezza/profondità:

93 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per potenza lampada:

44...44 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

120 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

1536 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

8000...0 lm

lunghezza di installazione:

1512...0 mm

Built-in larghezza:

98...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Apparecchio LED per montaggio ad incasso. Schermo opale. Corpo in lamiera d’acciaio pressopiegata verniciata con polveri epossidiche previa fosfatazione. Ottica in alluminio ad alto rendimento con funzione di dissipatore. Schermo in policarbonato opale. Installazione ad incasso. Testate di chiusura incluse. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Non idonea per l’applicazione esterna. Alimentazione elettronica CAE. 44W. 8000 lm. 4000 K