TEAFLEX - FLANGIA JUMBO DIRITTO GJS 95 - 8GJS95

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Plastica
Qualità del materiale - Poliammide rinforzato con fibra di vetro
Protezione della superficie - Non trattato
Tipologia - Flangia
Temperatura di impiego - -40÷105 °C
Confezione
2 PZ
EAN
8030343141995
Codice prodotto
TX8GJS95
Cod. produttore
8GJS95
Produttore
TEA8GJS95
Materiale del corpo:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide rinforzato con fibra di vetro
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipologia:
Flangia
Temperatura di impiego:
-40÷105 °C
Diametro esterno:
145 mm
Diametro interno:
102 mm


