pagina iniziale

IDEAL LUX SRL - IUX151762 E27 GOCCIA 09W 3000K CRI80 BIANCO - 151762

IDEAL LUX SRL
copiacopia
IDEAL LUX SRL - IUX151762 E27 GOCCIA 09W 3000K CRI80 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8021696151762

Codice prodotto

IUX151762

Cod. produttore

151762

Produttore

IUX

Lampada LED IDEAL LUX tipo/modello E27 GOCCIA 10W 3000K CRI80 BIANCO