pagina iniziale

IDEAL LUX SRL - IUX083117 JAZZ FI BIANCO - 083117

IDEAL LUX SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Orientabilita' - Girevole

  • Adatto per montaggio a incasso - sì

  • Idoneo per l'installazione su superfici - no

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8021696083117

Codice prodotto

IUX083117

Cod. produttore

083117

Produttore

IUX

Colore del corpo:

Bianco

Orientabilita':

Girevole

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Con lampada inclusa:

no

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Portalampada:

GU10

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto al montaggio di traverse:

no

Adatto per sistema di cavi:

no

Diametro esterno:

73 mm

Adatto per potenza lampada:

50...50 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Larghezza:

20 mm

Incasso Jazz Bianco, GU10, lampada non inclusa