pagina iniziale

EURO 2000 - RACCORDO MF 90 PA66 NW17 PG16 IP66 P92016 - P92016

copiacopia
EURO 2000 - RACCORDO MF 90 PA66  NW17 PG16 IP66 P92016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • diametro nominale - 17 mm

  • grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipologia - angolo a 90°

  • tipologia costruttiva - filettatura esterna

  • dimensione di collegamento filettatura - PG16

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055186982024

Codice prodotto

E9P92016

Cod. produttore

P92016

Produttore

UROP92016

diametro nominale:

17 mm

grado di protezione (IP):

IP66

Tipologia:

angolo a 90°

tipologia costruttiva:

filettatura esterna

dimensione di collegamento filettatura:

PG16

dimensione nominale in pollici:

altri

filettatura girevole:

No

tipo di connessione:

filettatura

tipo di filettatura:

altri

materiale della filettatura:

poliammide

lunghezza della filettatura:

10 mm

lunghezza totale:

40 mm

Materiale:

poliammide

materiale sigillante:

senza guarnizione

minimo diametro interno del flessibile:

17 mm

diametro esterno più grande:

32 mm

colore:

nero

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

No

trasparente:

No

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd’s Register:

No

temperatura di impiego:

-50÷135 °C

Approvato in combinazione con guaina protettiva VdTÜV / GGVSEB:

No

Raccordi a 90° con filetto maschio fisso disponibili nelle versioni passo PG e ISO metrico. Prodotti in conformità alle norme CEI EN 61386-2-3 realizzati in poliammide (PA66) e autoestinguenti secondo le norme UL94. La struttura chimica di questo materiale ha reso questo prodotto non infiammabile e durante la combustione non si formano sostanza alogene riducendo al massimo la densità fumogena e la tossicità, inoltre non subisce alterazioni rilevanti a causa dei raggi ultravioletti. Antivibranti e non apribili accidentalmente garantiscono un grado di protezione IP66. Per lo smontaggio del raccordo dal tubo è necessario l’uso di un piccolo cacciavite. Temperatura d’esercizio: -50°C/+135°C.