LEGRAND - Raccordo LGP dritto. Diametro 15mm - 666531

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 15 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipologia - Diritto
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura - PG16
Confezione
1 PZ
EAN
8009561586819
Codice prodotto
TC666531
Cod. produttore
666531
Produttore
LEG666531
Diametro nominale:
15 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipologia:
Diritto
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura:
PG16
Lunghezza della filettatura:
14 mm
Monopezzo:
Sì
Altezza totale:
49 mm
Lunghezza totale:
34.5 mm
Colore:
Nero
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
Sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
Sì
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


